{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GGS 30 LS | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 750 W | |
Območje števila vrtljajev | 7.000 min-1 - 33.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
Masa | 1,7 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3 m/s2 | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Elektronska izbira vrtljajev | da | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki | |
Nazivna napetost | 230 V |
Številka izdelka | 077265 GGS30LS | |
EAN/GTIN | 4053423237399 |