{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Protago | |
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | CCG18-125-10PD-SEC AS | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 1,95 kg | |
Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
Stikalo Totmann | Da | |
Mehak zagon | Da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | Da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077149 71220561 | |
EAN/GTIN | 4014586896991 |