Na voljo je alternativni izdelek:

Kotni brusilniki Akumulator 71220261

Št. art.: 077149 71220261
Popust
363,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca CCG18-125-10 AS
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2 kg
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Ne
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Ne
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077149 71220261
EAN/GTIN 4014586898162

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik Fein 18 V z akumulatorsko tehnologijo AMPShare za učinkovito rezanje, brušenje in odstranjevanje zarobkov med montažo.
  • Novi motor FEIN Power Drive, ki je ločen od ohišja, zagotavlja miren tek in delo brez tresljajev.

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z zaščitnim pokrovom, hitrovpenjalno matico brez uporabe orodja, antivibracijskim ročajem, ključem, L-BOXX.

Opomba:

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073856073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863073867.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico