{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | CG17-125INOX | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.700 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.200 min-1 - 7.500 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 35 mm | |
Masa | 2,4 kg | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Stikalo Totmann | ne | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Elektronska regulacija števila vrtljajev | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077111 7222916023 | |
EAN/GTIN | 4014586900353 |