Kompaktni kotni brusilnik 7222796

Št. art.: 077111 7222796
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca CG10-125
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.000 W
Maksimalno število vrtljajev 11.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,5 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 35 mm
Masa 2,1 kg
Omrežna napetost 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti kratka izvedba
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077111 7222796
EAN/GTIN 4014586894980

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki ⌀ 125 mm.
  • Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.
  • Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.
  • Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).
  • Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico