Na voljo je alternativni izdelek:

Kompaktni kotni brusilnik 7222826

Št. art.: 077111 7222826
Popust
240,90 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca CG17-125INOX
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.700 W
Maksimalno število vrtljajev 7.500 min-1
Območje števila vrtljajev 2.200 min-1 - 7.500 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 35 mm
Masa 2,4 kg
Omrežna napetost 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Elektronska regulacija števila vrtljajev
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077111 7222826
EAN/GTIN 4014586895024

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki ⌀ 125 mm.
  • Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.
  • Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.
  • Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).
  • Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico