{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | CCG18-115-12 AS | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje števila vrtljajev | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 115 mm | |
Največja globina rezanja | 25 mm | |
Masa | 2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077107 71221561 | |
EAN/GTIN | 4068708004719 |