• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Kotni brusilniki Akumulator, Tip: 71220161

Št. art.: 077107 71220161
Popust
308,55 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca CCG 18-115-10AS
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 115 mm
Največja globina rezanja 25 mm
Masa 2,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5 m/s2
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077107 71220161
EAN/GTIN 4014586898155
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski kotni brusilnik 18 V AMPShare za učinkovito rezanje, brušenje in posnemanje zarobka pri montaži. Dvojna produktivnost – do 45 % več rezov kot s prejšnjim sistemom zahvaljujoč popolni kombinaciji zmogljivega stroja in visoko zmogljivega akumulatorskega sistema ProCORE. Vzdržljiv in robusten zahvaljujoč popolnoma zaprtemu ohišju motorja. To ščiti motor pred agresivnim keramičnim in mineralnim prahom. Inovativna hladilna rebra zagotavljajo optimalno odvajanje toplote, vključno s spremljanjem temperature.
  • Elektronska izbira vrtljajev.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z zaščitnim pokrovom, hitrovpenjalno matico brez uporabe orodja, antivibracijskim ročajem, ključem, L-BOXX.

Opomba:

Primerno osnovno garnituro najdete pod št. 073863073867.