Kotni brusilnik GWX 9-125S

Št. art.: 077050 9-125S
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca GWX 9-125S
    Napajanje Omrežno napajanje
    Poraba moči 900 W
    Območje števila vrtljajev 2.800 min-1 - 11.000 min-1
    Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
    Masa 2,1 kg
    Omrežna napetost 230 V
    Omrežna frekvenca 50 Hz
    Blokada pred ponovnim zagonom da
    Posebnosti Spremenljivo število vrtljajev
    Serija Sistem X-LOCK
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077050 9-125S
    EAN/GTIN 3165140962568

    Opis

    Izvedba:

    • Preprosto in hitro: Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
    • Dodaten ključ ni več potreben.
    • Obširno: Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
    • Maksimalno udobje s hitro zamenjavo pribora v celoti brez orodja.
    • Zanesljivo: Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
    • Čisto delo brez nadležnih prask! Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-LOCK.
    Kotni brusilnik 125 mm z motorjem z močjo 900 W. Sistem X-Lock.

    Obseg dobave:

    Vklj. z dodatnim ročajem, zaščitnim pokrovom in kartonom.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico