Kotni brusilnik GWX brez akumulatorja 18V15SC

Št. art.: 077011 18V15SC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Sistem X-LOCK
    Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
    Vmesnik Vmesnik Bluetooth
    Oznaka proizvajalca GWX 18V-15 SC
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napetost akumulatorja 18 V
    Območje števila vrtljajev 3.400 min-1 - 9.800 min-1
    Vpenjalo za orodje Sistem X-LOCK
    Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
    Masa 2 kg
    Blokada pred ponovnim zagonom Da
    Zaščita proti povratnemu udarcu Da
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Posebnosti BITURO; Kickback Control; Drop Control
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077011 18V15SC
    EAN/GTIN 3165140964562
    Številka proizvajalca 06019H6500

    Opis

    Izvedba:

    • Preprosto in hitro: Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
    • Dodaten ključ ni več potreben.
    • Obširno: Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
    • Maksimalno udobje zaradi hitre zamenjave pribora v celoti brez uporabe orodja.
    • Zanesljivo: Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
    • Čisto delo brez nadležnih prask! Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-Lock.
    Akumulatorski kotni brusilnik s tehnologijo BITURBO Brushless z X-Lock.
    • Z enako zmogljivostjo kot žična naprava s 1000 do 1800 W.
    • Zagotavlja hitrejše rezanje in več odstranjevanja kovine kot predhodni akumulatorski brusilniki.
    • Izboljšana varnost z inteligentnim zavornim sistemom ter funkcijama KickBack Control in Drop Control.
    • Izbira posameznih stopenj hitrosti z upravljalno površino in povezljivostjo Bluetooth.

    Obseg dobave:

    Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščitnim pokrovom, L-BOXX 136.

    Opomba:

    Primerne akumulatorje ProCore 18 V in osnovne garniture najdete pod art. 073857 vel. C18 in art. 073865 vel. C18

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico