Kotni brusilnik GWX 14-125

Št. art.: 077050 14-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Karton

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Karton
Oznaka proizvajalca GWX 14-125
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.400 W
Območje števila vrtljajev 11.000 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2,3 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Mehak zagon
Serija Sistem X-LOCK
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077050 14-125
EAN/GTIN 3165140962322
Številka proizvajalca 06017B7000

Opis

Izvedba:

  • Preprosto in hitro: Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
  • Dodaten ključ ni več potreben.
  • Obširno: Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
  • Maksimalno udobje s hitro zamenjavo pribora v celoti brez orodja.
  • Zanesljivo: Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
  • Čisto delo brez nadležnih prask! Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-LOCK.
Kotni brusilnik 125 mm z motorjem z močjo 1.400 W. Sistem X-Lock.

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnim ročajem, zaščitnim pokrovom in kartonom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico