{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Sistem X-LOCK | |
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Oznaka proizvajalca | GWX 18V-10 SC | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje števila vrtljajev | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Vpenjalo za orodje | Sistem X-LOCK | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 2 kg | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | Da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Posebnosti | Spremenljivo število vrtljajev; zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu; Drop Control | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077011 GWX1810SC | |
EAN/GTIN | 3165140962452 |