{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | MAB825 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.800 W | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Območje vrtljajev v 3. stopnji | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Območje vrtljajev v 4. stopnji | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Oblika vpenjala za orodja | MK3 | |
Mere vpenjala za orodja | 19 mm, 32 mm Weldon | |
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo | 100 mm | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M30 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 31,75 mm | |
Maksimalni ⌀ grezenja | 50 mm | |
Maksimalni ⌀ povrtavanja | 31,75 mm | |
Dolžina magnetne noge | 110 mm | |
Širina magnetne noge | 220 mm | |
Delovni hod | 255 mm | |
Masa | 25 kg | |
Dolžina | 370 mm | |
Širina | 240 mm | |
Višina | 475 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 076535 MAB825 | |
EAN/GTIN | 4250187507373 | |
Številka proizvajalca | MAB825 |