Magnetni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: MAB155

Št. art.: 076535 MAB155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca MAB 155
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.050 W
Maksimalno število vrtljajev 320 min-1
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo 35 mm
Globina vrtanja 30 mm
Dolžina magnetne noge 80 mm
Širina magnetne noge 160 mm
Delovni hod 39 mm
Masa 11 kg
Omrežna napetost 230 V
Vrsta izdelka Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 076535 MAB155
EAN/GTIN 4250187513893
Številka proizvajalca MAB 155

Opis

Izvedba:

  • Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
  • Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
  • Gonilo v oljni kopeli.

Opomba:

  • Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780118825.
  • Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
  • Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico