{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | MAB455 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.150 W | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 250 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 450 min-1 | |
Oblika vpenjala za orodja | MK2 | |
Mere vpenjala za orodja | 19 mm Weldon | |
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo | 40 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 18 mm | |
Dolžina magnetne noge | 84 mm | |
Širina magnetne noge | 168 mm | |
Delovni hod | 160 mm | |
Masa | 13 kg | |
Dolžina | 295 mm | |
Širina | 175 mm | |
Višina | 440 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 076535 MAB455 | |
EAN/GTIN | 4250187506369 | |
Številka proizvajalca | MAB455 |