Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom 72705761

Št. art.: 076520 72705761
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca KBU35-2Q
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.100 W
Območje vrtljajev v 1. stopnji 130 min-1 - 520 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 400 min-1 - 1.600 min-1
Oblika vpenjala za orodja QuickIN
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo 12 mm - 35 mm
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M14 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ grezenja 31 mm
Maksimalni ⌀ povrtavanja 16 mm
Dolžina magnetne noge 186 mm
Širina magnetne noge 70 mm
Delovni hod 135 mm
Masa 11 kg
Dolžina 311 mm
Širina 198 mm
Višina 603 mm
Omrežna napetost 230 V
Vrsta izdelka Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 076520 72705761
EAN/GTIN 4014586886077
Številka proizvajalca 72705761000

Opis

Izvedba:

  • Velika magnetna sila in varnostni izklop zagotavljata varno delo v vsakem položaju.
  • Vgrajeno dovajanje hladilnega mazalnega sredstva za čiste reze in dolgo življenjsko dobo orodij.
  • Komforten prikaz magnetne držalne sile.
  • Desni/levi tek (tudi za rezanje navoja).
  • Konstrukcija z optimizirano maso.
Kompakten, lahek 2-stopenjski magnetni stroj za vrtanje z jedrom. Zelo ozka magnetna noga s širino samo 70 mm. Idealen za obdelavo profilov T-nosilcev. Visoka funkcionalnost in senzor za nagib.

Obseg dobave:

Vključno s posodo za hladilno mazalno sredstvo, tovornim trakom, 1 centrirnim zatičem, kavljem za odrezke in kovčkom.

Dodatni pribor:

Po ponudbi.

Opomba:

HM-svedre za vrtanje z jedrom in vpenjala najdete od art. 119000 naprej. Primerno vpenjalo QuickIN-Max in HM-svedri za vrtanje z jedrom s premerom maks. 100 mm dobavljivi po ponudbi.