Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom 727040

Št. art.: 076520 727040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca KBM50U
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.200 W
Območje vrtljajev v 1. stopnji 130 min-1 - 260 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 260 min-1 - 520 min-1
Oblika vpenjala za orodja QuickIN / MK3
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo 12 mm - 50 mm
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 23 mm
Maksimalni ⌀ grezenja 50 mm
Maksimalni ⌀ povrtavanja 23 mm
Dolžina magnetne noge 195 mm
Širina magnetne noge 90 mm
Delovni hod 145 mm
Masa 13,9 kg
Dolžina 311 mm
Širina 198 mm
Višina 730 mm
Omrežna napetost 230 V
Vrsta izdelka Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 076520 727040
EAN/GTIN 4014586872995
Številka proizvajalca 72704061000

Opis

Izvedba:

  • Velika magnetna sila in varnostni izklop zagotavljata varno delo v vsakem položaju.
  • Vgrajeno dovajanje hladilnega mazalnega sredstva za čiste reze in dolgo življenjsko dobo orodij.
  • Komforten prikaz magnetne držalne sile.
  • Desni/levi tek (tudi za rezanje navoja).
  • Konstrukcija z optimizirano maso.
Dvostopenjski magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom
  • Kolo za pomikanje, primerno za namestitev na obeh straneh.
  • Povečana magnetna držalna sila.
  • 5-stopenjska nastavitev števila vrtljajev in pomnilnik števila vrtljajev.

Univerzalen vrtalni stroj za vrtanje z jedrom za prilagodljivo uporabo vrtanje v delavnici ali na delovišču. Z MK3-držalom za univerzalno vpenjanje orodij.

Obseg dobave:

Vključno s posodo za hladilno mazalno sredstvo, tovornim trakom, 1 centrirnim zatičem, kavljem za odrezke in kovčkom.

Dodatni pribor:

Po ponudbi.

Opomba:

HM-svedre za vrtanje z jedrom in vpenjala najdete od art. 119000 naprej. Primerno vpenjalo QuickIN-Max in HM-svedri za vrtanje z jedrom s premerom maks. 100 mm dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico