{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | KBM65U | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.300 W | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 120 min-1 - 240 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Oblika vpenjala za orodja | QuickIN / MK3 | |
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo | 12 mm - 65 mm | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M20 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 25 mm | |
Maksimalni ⌀ grezenja | 50 mm | |
Maksimalni ⌀ povrtavanja | 25 mm | |
Dolžina magnetne noge | 205 mm | |
Širina magnetne noge | 95 mm | |
Delovni hod | 145 mm | |
Masa | 16,1 kg | |
Dolžina | 320 mm | |
Širina | 198 mm | |
Višina | 770 mm | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 076520 727043 | |
EAN/GTIN | 4014586872902 | |
Številka proizvajalca | 72704361000 |