Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorsko kombinirano kladivo BBH18BL

Št. art.: 075535 BBH18BL
Popust
425,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca BBH18BL
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 26 mm
Maksimalno število udarcev 4.800 min-1
Udarna energija 2,5 J
Oblika vpenjala za orodja Držalo SDS-plus
Masa 2,6 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075535 BBH18BL
EAN/GTIN 4058546226985

Opis

Izvedba:

  • 18-voltno akumulatorsko kombinirano kladivo brez ščetk z robustnim kovinskim ohišjem gonila in vpenjalom orodij SDS-plus.
  • Varnostna spojka.
  • Blokada udarjanja za vrtanje v les in kovine.
  • Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.
  • Ročaj z antivibracijskim sistemom.

Obseg dobave:

Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.