Li-ionski akumulator SHD AS18

Št. art.: 073846 AS18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Naprave AEG 18 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073846 AS18
EAN/GTIN 4058546361419

Opis

Izvedba:

Nova tehnologija akumulatorjev HD zagotavlja večjo zmogljivost pri zahtevni uporabi in je združljiva z vsemi napravami AEG z napetostjo 18 V. Tehnologija PRO Lithium-Ion™ polet tega ponuja optimalno akumulatorsko platformo s trojno zaščito:
  • Nadzor temperature: ščiti akumulator pred pregrevanjem.
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo: poskrbi za takojšen izklop ob preobremenitvi.
  • Nadzor posameznih celic: ščiti akumulator pred globokim praznjenjem.

Primerno za:

Sistem AEG 18 V.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico