Akumulatorsko kombinirano kladivo BBH18BL2-5

Št. art.: 075535 BBH18BL2-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Plus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvajalca BBH18BL2
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 1.500 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 26 mm
Maksimalno število udarcev 5.000 min-1
Udarna energija 2,5 J
Oblika vpenjala za orodja SDS Plus
Masa 3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 18,3 m/s2
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075535 BBH18BL2-5
EAN/GTIN 4058546417109

Opis

Izvedba:

  • 18-voltno akumulatorsko kombinirano kladivo brez ščetk z robustnim kovinskim ohišjem gonila in vpenjalom orodij SDS-plus.
  • Varnostna spojka.
  • Blokada udarjanja za vrtanje v les in kovine.
  • Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.
  • Ročaj z antivibracijskim sistemom.

Obseg dobave:

Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico