Akumulatorsko vrtalno kladivo brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka M12CH4

Št. art.: 075532 M12CH4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V
  • Držalo: SDS Plus
  • Oblika vpenjala za orodja: Držalo SDS-plus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca M12CH-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 900 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
Maksimalno število udarcev 6.575 min-1
Udarna energija 1,1 J
Oblika vpenjala za orodja Držalo SDS-plus
Masa 1,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,4 m/s2
Primerno za material Zid; Beton; Kamen
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075532 M12CH4
EAN/GTIN 4002395002719
Številka proizvajalca 4933441947

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Vpenjanje svedrov SDS-plus.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
Akumulatorsko vrtalno kladivo z 12 V/4,0 Ah Red Li-ionskim akumulatorjem in motorjem POWERSTATE EC brez ščetk, optimizirano za vrtanje izvrtin ⌀ 4−10 mm v beton in zid. Elektronika Redlink Plus − zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, gonila in motorja.

Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

Obseg dobave:

Osnovna izvedba − brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico