Udarni vijačnik BSS18S12BL

Št. art.: 074016 BSS18S12BL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
    Oznaka proizvajalca BSS18S12BL
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napetost akumulatorja 18 V
    Maksimalni vrtilni moment 280 Nm
    Število udarcev 0 min-1 - 3.000 min-1
    Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
    Mere vpenjala za orodja 1/2 col
    Masa 1 kg
    Tipična uporaba Strong
    Vrsta izdelka Udarni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 074016 BSS18S12BL
    EAN/GTIN 4058546403454

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiv 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik s 1/2-colnim štirikotnim vpenjalom orodij.
    • LED-osvetlitev delovnega območja.
    • Ročaj z mehko prevleko.
    • Zaponka za pas.
    • brezkrtačni motor Subcompact.
    • izjemno kompaktna zasnova.

    Obseg dobave:

    Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

    Opomba:

    Primerni nadomestni akumulator najdete pod št. 073846073848. Osnovne garniture akumulatorjev pod št. 073844.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico