{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | AEG tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | BSS 18S12BL | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 280 Nm | |
Število udarcev, stopnja 1 | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 2 | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
Tipična uporaba | Strong | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074016 BSS1812 | |
EAN/GTIN | 4058546339258 | |
Številka proizvajalca | 4935472279 |