Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M18FDD3-5

Št. art.: 070210 M18FDD3-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 FDD3-502X
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo 158 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 500 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 89 mm
Masa 2,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070210 M18FDD3-5
EAN/GTIN 4058546376574

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti. Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo. Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
Vrhunski model FUEL™ z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk za največji izkoristek. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji. Visoka učinkovitost in povečana kapaciteta akumulatorja omogočata do 2 × daljši čas delovanja (v primerjavi z drugimi li-ionskimi tehnologijami). Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči:
  • S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.
  • Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem za lažjo podporo vrtilnega momenta.
Vklj. z 2 Red li-ionskima akumulatorjema M18, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, zaponko za pas, HD-kovčkom (sistemskim kovčkom).

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073816, art. 073827 in art. 073840 naprej.