Akumulatorski vrtalni vijačnik M12FDDXK2

Št. art.: 070210 M12FDDXK2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12 FDDXKIT-202X
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo 34 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 400 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.600 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 34 mm
Masa 0,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Medium
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070210 M12FDDXK2
EAN/GTIN 4058546229245
Številka proizvajalca 4933464979

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti. Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo. Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
Akumulatorski kompaktni vrtalni vijačnik s hitrovpenjalno vrtalno glavo.
  • Sistem zamenljivih glav 4 v 1 s štirimi različnimi nastavki.
  • Dolžina le 185 mm.

Obseg dobave:

Garnitura z 10-mm kovinsko vrtalno glavo, kotni nastavek za vijačenje, ekscentrični nastavek, 6-mm nastavek HEX, vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/2,0 Ah M12 B2, polnilnikom akumulatorjev in HD-škatlo.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod št. 073814, št. 073815, št. 073829 in št. 073840.