Akumulatorski vrtalni vijačnik M12FDD2-4

Št. art.: 070210 M12FDD2-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FDD-402X
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo 44 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.700 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 35 mm
Masa 1,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070210 M12FDD2-4
EAN/GTIN 4058546029906

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti. Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo. Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • Brezkrtačni motor PowerState™ za več moči z bolj kompaktno zasnovo (dolžina 168 mm).
  • Elektronika Redlink Plus™ za inteligentno upravljanje zmogljivosti in zaščito pred preobremenitvijo.
  • 16-stopenjska elektronska nastavitev vrtilnega momenta z dodatno vrtalno stopnjo.

Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/4,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, HD-kovčkom.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod št. 073814, št. 073815, št. 073829 in št. 073840.