Akumulatorski vrtalni vijačnik 711SET

Št. art.: 070200 711SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ASCM 18 QMSET
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 46 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 90 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 400 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 800 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji 1.950 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji 3.850 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 25 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 50 mm
Masa 2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2 primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070200 711SET
EAN/GTIN 2050002046481

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Prednosti:

Patentirano 4-stopenjsko gonilo.

Obseg dobave:

Obsežna profesionalna garnitura navojnih svedrov, idealna za obdelavo kovin.
  • Držalo za vijačne nastavke QuickIN (1/4-colsko).
  • Adapter z navojnim svedrom QuickIN z 2 vpenjalnima stročnicama.
  • Adapter za nasadne ključe QuickIN.
  • Kotna glava.
  • Polnilnik akumulatorjev in 2 akumulatorja.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico