Akumulatorski vrtalni vijačnik 7116116H1

Št. art.: 070200 7116116H1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ASCM 18 QM
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 46 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 90 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 400 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 800 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji 1.950 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji 3.850 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 25 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 50 mm
Masa 2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2 primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070200 7116116H1
EAN/GTIN 2050002046474

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.
Akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.
  • EC-motor POWER-Drive z malo vzdrževanja z velikim vrtilnim momentom in zaščito pred preobremenitvijo.
  • Mehanska nastavitev vrtilnega momenta, nastavljiv v 22 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Izredno zmogljivi li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in s prikazom napolnjenosti.

Prednosti:

Z vmesnikom QuickIN MAX.

Obseg dobave:

Vključno z dvema 18-voltnima li-ionskima akumulatorjema, vrtalno glavo, polnilnikom akumulatorjev, sponko za pas, transportnim kovčkom.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico