{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ASCM 18 QMSelect | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 45 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 90 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 400 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 800 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji | 1.950 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji | 3.850 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 25 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 50 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 4-stopenjsko gonilo. 18V | |
USP2 | primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13 |
Številka izdelka | 070200 71161164 | |
EAN/GTIN | 4014586887340 | |
Številka proizvajalca | 71161164000 |