{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | AEG tip AS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | BSB18SBL2-0 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 32 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 65 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.750 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 40 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 13 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja | < 2,5 m/s2 | |
Masa | 1,7 kg | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
Številka izdelka | 070115 BSB18SBL2 | |
EAN/GTIN | 4058546403423 |