Polnilnik akumulatorjev, Tip: BL1418

Št. art.: 073841 BL1418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvajalca BL1418
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073841 BL1418
EAN/GTIN 4058546224875
Številka proizvajalca 4932464542

Opis

Izvedba:

BL1418 – polnilnik akumulatorjev 14 V–18 V. Preprosto prepoznavanje stanja polnjenja prek LED-prikazovalnika. Napolni 18 V 4.0 Ah akumulator v 60 minutah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico