9712 Vložek iz pene TORX® HF komplet izvijačev 1, 14 kosov

Št. art.: 05150103001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150103001
EAN/GTIN 4013288225283
Številka proizvajalca 05150103001
L-število L60020 4995

Opis

Opis:

  • Trpežni peni vložek; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; primeren za orodje Rebel delavniški voziček, opremljen z 14 Wera TORX® izvijači (delavnica, Kraftform Micro in t-ročaj) s funkcijo držanja za vijake TORX®.

Prednosti:

  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9712 penasti vložek TORX® HF izvijač garnitura 1, 14-delni; 6 x 367 TORX® HF izvijač s funkcijo držanja: TX 8x60 mm, TX 9x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 4 x 2067 elektronika TORX® HF izvijač s funkcijo držanja: TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm; 4 x 467 TORX® HF križni izvijač s funkcijo držanja: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm; 1 x 9812 penasti vložek TORX® HF izvijač garnitura 1, brez orodja: 344 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.