2067 Elektronik TORX® HF izvijač s funkcijo držanja, TX 6 x 40 mm

Št. art.: 05118182001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05118182001
EAN/GTIN 4013288108647
Številka proizvajalca 05118182001
L-število L60020 1484

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni mikro izvijač Wera za natančne mehanske vijačne priključke.
  • S priročno funkcijo držanja: Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
  • S podpiranjem roke na vrtljivem pokrovčku in skozi območje hitrega obračanja pod vrtljivim pokrovčkom je mogoče hitro sukanje.
  • Zamudna retuširanje ni potrebno.
  • Območje sile z integriranimi mehkimi območji zagotavlja prenos visokih popuščenih in zateznih momentov.
  • Natančno območje za pravi kot vrtenja med nastavljanjem.
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.
  • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na profile in velikost žigosaza enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.

Prednosti:

  • Kraftform MICRO TORX® HF izvijač z držalno funkcijo za notranje TORX® vijake
  • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj z zaščito proti zvijanju in vrtljivim delovna kapa
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo
  • Z držalno funkcijo za vijake TORX®, nicromat
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • 2067 Elektronika TORX® HF izvijač s funkcijo držanja, TX 6 x 40 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico