2067 Elektronski tehnik TORX® HF izvijač s funkcijo držanja, TX 7 x 60 mm

Št. art.: 05118183001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05118183001
    EAN/GTIN 4013288108654
    Številka proizvajalca 05118183001
    L-število L60020 1485

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni mikro izvijač Wera za natančne mehanske vijačne priključke.
    • S priročno funkcijo držanja: Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
    • S podpiranjem roke na vrtljivem pokrovčku in skozi območje hitrega obračanja pod vrtljivim pokrovčkom je mogoče hitro sukanje.
    • Zamudna retuširanje ni potrebno.
    • Območje sile z integriranimi mehkimi območji zagotavlja prenos visokih popuščenih in zateznih momentov.
    • Natančno območje za pravi kot vrtenja med nastavljanjem.
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.
    • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na profile in velikost žigosaza enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.

    Prednosti:

    • Kraftform MICRO TORX® HF izvijač z držalno funkcijo za notranje TORX® vijake
    • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj z zaščito proti zvijanju in vrtljivim delovna kapa
    • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo
    • Z držalno funkcijo za vijake TORX®, nicromat
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

    Obseg dobave:

    • 2067 Elektronika TORX® HF izvijač s funkcijo držanja, TX 7 x 60 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico