7440/41/42 Kraftform komplet izvijačev za navor 0,3-6,0 Nm, 27 kosov

Št. art.: 05074739001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05074739001
    EAN/GTIN 4013288113924
    Številka proizvajalca 05074739001
    L-število L60020 1775

    Opis

    Opis:

    • Komplet momentnih izvijačev Wera.
    • Dva momentna izvijača s spremenljivo nastavitvijo navora za največjo natančnost.
    • Momentni izvijač z ročajem za pištolo Kraftform za posebej visok prenos navora, večkomponentni za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
    • Enostavna nastavitev zahtevane vrednosti navora brez posebnih orodij.
    • Dobra berljivost vrednosti lestvice.
    • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
    • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
    • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
    • Vključuje garnitura vijačnih nastavkov v visokokakovostnem in stabilnem plastičnem ohišju.

    Prednosti:

    • Komplet izvijačev Kraftform
    • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
    • S Hex-Plus, TORX® in TORX PLUS® bitov
    • V stabilnem kovčki

    Obseg dobave:

    • 7440/41/42 Komplet izvijačev Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27-delni; 2 x serija 7400 Kraftform Nastavljiv navor izvijači (0,1-3,0 Nm) z Rapidaptor hitrovpenjalna glava: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm; 1 x serija 7400 Kraftform pištolski ročaj, nastavljivi momentni izvijači (3,0-8,8 Nm) z Rapidaptorjem hitrovpenjalna glava: 7442 x 3,0–6,0 Nm; 9 x 867/1 TORX® bitov: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9 x 867/1 IP TORX PLUS® bitov: 6 IPX25 mm, 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm, 20 IPX25 mm, 25 IPX25 mm, 30 IPX25 mm; 6 x 840/1 z bitov: 2x25mm, 2,5x25mm, 3x25mm, 4x25mm, 5x25mm, 6x25 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico