867/1 TZ TORX® Biti, TX 20 x 25 mm

Št. art.: 05066310001
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05066310001
EAN/GTIN 4013288015778
Številka proizvajalca 05066310001
L-število L60020 2595
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti s torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši pri najvišjih obremenitvah.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • Torzijska oblika preprečuje prezgodnjo obrabo
  • Preprečuje prezgodnji zlom izhodne konice
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

Obseg dobave:

  • 867/1 TORX® bitov TZ, TX 20 x 25 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico