867/1 TZ TORX® Biti, TX 8 x 25 mm

Št. art.: 05066303001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05066303001
    EAN/GTIN 4013288015730
    Številka proizvajalca 05066303001
    L-število L60020 56

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni biti s torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši pri najvišjih obremenitvah.
    • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
    • Trpežna, za univerzalni uporaba.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

    Prednosti:

    • Za notranje vijake TORX®
    • Torzijska oblika preprečuje prezgodnjo obrabo
    • Preprečuje prezgodnji zlom izhodne konice
    • Trpežna, za univerzalni uporaba
    • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

    Obseg dobave:

    • 867/1 TORX® bitov TZ, TX 8 x 25 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico