2090/17 Komplet udarnih izvijačev, 17 kosov

Št. art.: 05072017001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05072017001
    EAN/GTIN 4013288179777
    Številka proizvajalca 05072017001
    L-število L60020 3369

    Opis

    Opis:

    • Za odvijanje in privijanje vijakov brez uporaba iz strojev samo s silo udarca.
    • Wera udarni izvijač ima posebno visoko učinkovitost zaradi robustne dvojne krivulje.
    • Udarna sila se pretvori v rotacijsko gibanje.
    • Shrani uporaba naprav za stisnjen zrak.
    • Robustna tekstilna škatla ponuja zelo kompaktno možnost shranjevanja teh visokokakovostnih orodij.

    Prednosti:

    • 2090 90 Nm udarni izvijač z ekstenzivnim pribor
    • Za odvijanje in privijanje vijakov brez orodja uporaba iz strojev
    • Udarna sila se pretvori v rotacijsko gibanje
    • Še posebej visoka učinkovitost zaradi robustne dvojne krivulje
    • Z 5/16″ šesterokotno vtičnico

    Obseg dobave:

    • 2090/17 garnitura udarnih izvijačev, 17-delni; 1 x 2090 udarni izvijač 90 Nm: 5/16″ x 142 mm; 2 x 851/2 z bitov: PH 2x32 mm, pH 3x32 mm; 1 x 851/2 z bitov: PH 4 x 32 mm; 1 x 800/2 rež: 2 x 12 x 41 mm; 4 x 840/2 z bitov: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm; 1 x 840/2 šestnajstiških bitov: 7 x 30 mm; 5 x 867/2 TORX® bitov: TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 2 x 870/2 povezovalni deli: 3/8x5/16″, 1/2x5/16″

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico