2090 Udarni izvijač 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Št. art.: 05072014001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05072014001
EAN/GTIN 4013288180926
Številka proizvajalca 05072014001
L-število L60020 3345

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten Wera udarni izvijač, ki z udarno silo sprosti fiksne povezave tudi brez uporaba strojev.
  • Wera udarni izvijač ima posebno visoko učinkovitost zaradi robustne dvojne krivulje.
  • Udarna sila se pretvori v rotacijsko gibanje.
  • Shrani uporaba naprav za stisnjen zrak.
  • Za vijake M 4-M 8.
  • Potisk navzdol: 5/16 ″Allen ključ.

Prednosti:

  • 2090 udarni izvijač 90 Nm
  • Za odvijanje in privijanje vijakov brez orodja uporaba iz strojev
  • Udarna sila se pretvori v rotacijsko gibanje
  • Še posebej visoka učinkovitost zaradi robustne dvojne krivulje
  • Z 5/16″ šesterokotno vtičnico

Obseg dobave:

  • 2090 udarni izvijač 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico