840/2 Z-biti, 10 x 30 mm

Št. art.: 05057530001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05057530001
    EAN/GTIN 4013288012807
    Številka proizvajalca 05057530001
    L-število L60020 2538

    Opis

    Opis:

    • Trdi Wera biti za šesterokotne vijake, za univerzalni uporaba.
    • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
    • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

    Prednosti:

    • Za vijake z glavo vtičnice
    • Trpežna, za univerzalni uporaba
    • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
    • 5/16″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 2)

    Obseg dobave:

    • 840/2 bitov z, 10 x 30 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico