FLOOD LITE MC - Osvetlitev gradnje

Št. art.: 03.5662
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
    Vrsta izdelka Reflektorji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 03.5662
    EAN/GTIN 5708997356623
    Številka proizvajalca 03.5662
    L-število L01030 96

    Opis

    Opis:

    3. 500 lumnov COB LED reflektor s 5 m kablom in USB napajalnikom. FLOOD LITE MC je kompaktna 3. 500 lumnov LED reflektorja, ki ga je enostavno prenašati z dela na delo. Robustno in vzdržljivo ohišje reflektorja je izdelano iz plastičnega materiala, ki je zelo odporen na udarce in je izdelan za uporabo v zahtevnem delovnem okolju. V primerjavi s prvo generacijo je reflektor FLOOD LITE MC nadgrajen z zelo učinkovito tehnologijo COB LED, ki zagotavlja izjemno svetlo osvetlitev delovnega območja. Prilagodljiva namestitev. Reflektor LED lahko namestite na stojalo SCANGRIP TRIPOD, ki zagotavlja stacionarno rešitev delovne svetlobe na višini do 3 m. Če je potrebna mobilna svetlobna rešitev, je mogoče svetilko FLOOD LITE MC namestiti na stojalo SCANGRIP WHEELSTAND. Kot dodatna oprema je na voljo tudi dvojni nosilec za namestitev dveh svetilk. Zakaj izbrati FLOOD LITE MC. - COB LED za izjemno svetlo osvetlitev- Lahka in kompaktna vitka zasnova- Trajno ohišje iz plastičnega materiala, odpornega na udarce- Vgrajena power banka z vtičnico USB za polnjenje mobilnih naprav. // Zasnova svetilke FLOOD LITE MC je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 4070035.

    Lastnosti:

    • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
    • Delovna napetost AC: 100-240V AC 50/60Hz
    • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
    • Kabel: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
    • Kot žarka: 120°
    • Osvetljenost, lux@0.5 m: 2250 - 4500
    • Poraba energije, max.: 30 W
    • Svetlobni tok: 1750 lm - 3500 lm
    • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
    • Vir napajanja: Omrežno napajanje
    • Vir svetlobe: COB LED
    • Zaščita pred udarci: IK 07
    • Zaščitni razred: IP 54

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico