Opis:
Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 33 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 33.0, skupna dolžina (OAL) 197 mm, efektivna dolžina (LU) 99 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 33 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 33,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 33 mm
- Premer snopa (DF) 42 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 129,67 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 33,0
- Razpon L/D 3 x D
- Rezalna plot height range (MIID) HFP 330
- Skupna dolžina (OAL) 197 mm
- Dolžina točke (PL) 7,33 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 137 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 99 mm