IFP 397-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3424409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMIQDRILL 700 Line
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3424409
    EAN/GTIN 7291075452723
    Številka proizvajalca 3424409
    L-število L24050 1660

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezanja (DC) 39,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 39,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 22 mm

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 39,7 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 15,97 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina ovratnika (LPR) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico