C3 SDJCR-22040-11-JHP Orodja z vijačnim vpenjanjem, vmesnikom CAMFIX in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne, 55°-obračalne rezilne ploščice

Št. art.: 3606772
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606772
EAN/GTIN 7291075346756
Številka proizvajalca 3606772
L-število L23990 1993

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 59 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 58 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DC.. 11T3
  • Skupna dolžina (OAL) 59 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico