C3 PDJNR-22045-11-JHP Držalo za orodje z vpenjalom, ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva in vmesnikom CAMFIX za negativne 55°-obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603670
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603670
EAN/GTIN 7291075301618
Številka proizvajalca 3603670
L-število L23990 1698

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 58 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 45 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DN.. 11..
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico