{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Dolžina konic | 60 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197927668 | |
Številka proizvajalca | 415100 200 |