{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CU7010 | |
Řezný materiál | Cermet | |
Povlak | bez povlaku | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 210 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 80 m/min - 140 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260359 CU7010 | |
EAN/GTIN | 4045197669049 | |
Številka proizvajalca | 260359 CU7010 |