DC.T 11T304, Zvrst: HU7315-1

Št. art.: 260359 HU7315-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,82 € / kos
  • od 10 kos
    12,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HU7315-1
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,6 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260359 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406381516
Številka proizvajalca 260359 HU7315-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DC.T 11T304, Zvrst: HU7315-1

DC.T 11T304, Zvrst: HU7315-1

po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
797 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304 DCMT 11T304
Rezalni material HM HM
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 110 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico