{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 270 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260359 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750220 | |
Številka proizvajalca | 260359 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
2.614 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.316 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.088 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.184 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.548 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
907 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.408 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.259 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Lomilec odrezkov | VS | SS | SS | VS | VS | SS | PF | M |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v |
Glavna uporaba | M | P | P | M | M | P | P | MF |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |